Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Elektrode basisch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektrode basisch

Weiße Spitzen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Für geschweißte Strukturen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind

  • Ablagerung von Metall hoher mechanischer und röntgendichter Qualität

  • Gewährleistet ein hohes Maß an Schutz vor Rissen (selbst auf Stählen mit geringer Schweißbarkeit), bessere Beständigkeit gegen Kohle oder Mangan und niedriglegierte Stähle

  • Leichte Handhabung in allen Positionen

  • Schmiedbare Nähte
Hinweis

Klassifikation:


  • AWS A5.1 E 7018

  • EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5


Mechanische Eigenschaften:


  • Zugfestigkeit 500 bis 640 MPa

  • Streckgrenze ≥420 MPa

  • Dehnung A5d ≥20%

  • Belastbarkeit bei -40 °C Kv ≥47 J