Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen und Aufsatzleuchten
- Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Sicherer Halt in jeder Position ab 45° Öffnungswinkel
Klappenspektrum:
- Breite: 450–1200 mm
- Höhe: 420–750 mm
Berechnung Klappengewicht
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3
2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!