Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stahlanker WMV
Zur Befestigung mittelschwerer Lasten auf Beton, Ziegelvollstein und Kompaktmauerwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kappe aus Kunststoff zum Schutz des Kegelgewindes vor Staub
- Buchse aus Kunststoff für die Schraubenzentrierung
- Mit vormontiertem unverlierbaren Kegel
- Mit Verdrehsicherungslaschen
- Für statische und wenig vibrierende Lasten
Zulässige Traglasten
Zur Befestigung in Betondruckzonen mit Festigkeitsklasse Rck 25 N/mm2 und für die folgenden Beanspruchungsarten: Axialzug, Schnitt, Querzug unter jeder Ecke. Die zulässigen Traglasten beziehen sich auf installierte Dübel/Anker unter Beachtung der Spezifikationen für die Anordnung und die Grenzwerte (Abstände von der Kante - ar, Abstand zwischen Dübeln/Ankern - a, Dicke - d, Drehmoment, Bohrlochdurchmesser usw.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!