Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstklebendes Abdeckpapier
Vollständig selbstklebendes Abdeckpapier für die schnelle und einfache Abdeckung von großen Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leicht anzubringen
- Von Hand abziehbar
- Anwendbar zum Abdecken verschiedener Oberflächen wie Böden, Treppen, Fensterbänke, Heizkörper, Handläufe usw.
Rückstandsfrei entfernbar
- Bis zu 60 Tage rückstandsfrei entfernbar, je nach Art des Untergrundes
- Für den Innenbereich geeignet
Wiederverwendbar
Entfernbar und wiederverwendbar bei nachträglichen Korrekturen sowie für zukünftige Anwendungen
Geeignet für empfindliche Oberflächen
Klebekraft: 0,3N / 25mm
Umweltfreundlich
Entwickelt mit einem Acrylatkleber auf Wasserbasis
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 bis 30°C. Bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C lagern. Maximale Temperaturbeständigkeit +60°C.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Böden, Treppen, Fensterbänke, Heizkörper, Handläufe usw.
Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!