Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
NOX Service-Satz 2-teilig
Zur Demontage von NOX-Sensoren und für die Reinigung des Gewindes an Iveco Nutzfahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr hohe Bruchfestigkeit, im Gegensatz zur geschlitzten Bauform, dank geschlossener Bauform mit Fenster
- Besonders wichtig bei extrem festsitzenden Sensoren
Lieferumfang:
- 1 x Stecknuss-Einsatz SW20mm
- 1 x Reparatur-Gewindebohrer mit Pilot M18x1,5
- Für NOX-Sensoren an Euro 6 Stufe C-Motoren mit Antrieb SW20 und Gewinde M18x1,5
- Iveco Eurocargo, Stalis, Trakker und Crossway (Bus)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!