Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Service-Presse W16P
Mit einem Gewicht von nur 20 kg ist dies die perfekte Lösung für Dienstleistungen, die direkt vor Ort und in Situationen erbracht werden, in denen kein Strom verfügbar ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das W16P verfügt über einen praktischen Tragegriff, mit dem Reparaturen an schwer zugänglichen Stellen durchgeführt werden können. Ausgestattet mit einer Warnleuchte und einem akustischen Alarm, der ertönt, wenn der eingestellte Druckdurchmesser erreicht wurde. Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um für eine lange Lebensdauer zu sorgen. Die W16P kann über eine Handpumpe mit einem Druck von 630 bar oder über einen pneumatischen Druckverstärker aktiviert werden
- √ Leichte Ausführung
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Präzise
- √ Zuverlässig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!