Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für Signier-Set ICSS 300-P
Zubehör zum Signieren von Edelstahl- und Aluminiumbauteilen mit einem speziellen Formteil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Arten von Namen, Firmenlogos, Adressen, Seriennummern und Chargennummern können mit der nach Kundenwunsch hergestellten Form auf die Oberfläche des Materials graviert werden. Die Signierpads dürfen nur zusammen mit dem Signiergriff verwendet werden. Die Signierpads sind nicht zum Reinigen und Polieren geeignet.
Zwei Signierarten sind möglich:
- > Ähnlich wie Lasergravur (dunklere Schrift)
- > Ähnlich wie Sandstrahlen (hellere Schrift)
Lieferumfang:
- Signiergriff
- Signierstempel
- Signierflüssigkeit, schwarz, 100 ml
- Signierflüssigkeit, weiß, 100 ml
- Signierpads
- Grundform
- Ringe
- Stiftschlüssel Sechskant 2,5 mm
Nicht geeignet für Edelstahl AISI 430
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!