Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silentlager-Universal-Satz 46-teilig
Zum Aus- und Einziehen von z.B. Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichtes Einstellen der unterschiedlichen Durchmesser
Durch verschiedene Druckhülsendurchmesser und Stufenscheiben
Einzelne Hülsen können bei Bedarf nachgearbeitet werden
Der Satz kann über Spindel mechanisch betrieben werden
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- je 1 Druckhülse Innen Außen 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- je 2 Druckmuttern mit Lager M10, M12, M14, M16
- je 1 Kontermutter für Spindel M10, M12, M14
- je 1 Spindel M10, M12, M14, M16
- 2 Trapezdruckmuttern TR 20 mit Lager
- je 1 Trapezspindel TR 20 kurz mit Adaptergewinde Innen M10, M12, M14; TR 20 lang mit Adaptergewinde Innen M10, M12, M14
- je 1 Stufenplatte Gr. 1 für 74, 82, 90, 96, 106 mm; Gr. 2 für 76, 84, 92, 100, 108 mm; Gr. 3 für 78, 86, 94, 102, 110 mm; Gr. 4 für 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2 Druckadapter für Stufenplatten
- 1 Hochdruckfett in Spritze
Pkw, Nfz, Bus, Land- und Baumschienen, auch geeignet für SUV/Offroad Fahrzeuge z. B. BMW X3, X5, X6, MB M-Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!