Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikon für den Waschraumbereich
Essigvernetzender Silikondichtstoff mit spezifischen Fungistatika für Waschräume
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum antimikrobiellen und pilzhemmenden Schutz der Versiegelung
Hält die versiegelten Bereiche hygienisch und sieht gut aus
Gleichmäßige und dauerhafte Elastizität auch über lange Zeiträume
- Gleichmäßige und dauerhafte Elastizität auch über lange Zeiträume
- Zersetzt sich nicht bei Kontakt mit handelsüblichen Sanitärreinigern
- Stabil bei Kontakt mit kochendem Wasser
- Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Witterungseinflüsse
Fugenabmessungen:
Die Größe der Fuge ist von großer Bedeutung und muss auf der Grundlage der Abmessungen des abzudichtenden Objekts so ausgelegt werden, dass das Dichtungsmaterial den Bewegungen ohne Brechen und Trennen folgen kann (maximale Länge)
Wichtige Informationen:
Das Produkt ist nicht für strukturelle Verklebungen wie strukturelle Fassaden (Strukturverglasung) geeignet. Angesichts der Vielzahl von Farben und anderen Beschichtungen empfehlen wir Kompatibilitätstests, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Angesichts der großen Vielfalt an verwendeten Materialien sind Vorabprüfungen unverzichtbar. Haftet nicht auf Kunststoffen wie PTFE, PE und PP)
Nutzungsbeschränkungen
- Essigsäure, die vom Silikon während der Verbindung freigesetzt wird, kann zur Korrosion unbehandelter Metalloberflächen führen
- Nicht für Aquarien geeignet
- Tendenz zum Vergilben bei Kontakt mit UV-Strahlen
- Kann Oberflächen von Naturstein oder Marmor beschmutzen
Nicht überlackierbar. Beim Aushärten gibt das Dichtmittel eine kleine Menge Essigsäure ab, die die Augen und Schleimhäute reizen kann. Die Arbeitsumgebung gut lüften. Wenn es zu unbeabsichtigtem Augenkontakt kommt, gründlich
mit klarem Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Produkt konform mit UNI EN ISO 11600
Antimikrobieller und pilzhemmender Schutz. Enthält OIT, CAS-Nr. 26530-20-1
DOP EN 15651 - Teil 1-3
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Wasserdichte Abdichtung von Anschlussfugen im Badbereich z. B. von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Toiletten, Durchgangsrohren, Verbindungen zwischen Türrahmen und Fliesen sowie zwischen Rahmen und Keramikbeschichtungen
Geeignet für Anwendungen in Schwimmbädern (z. B. Abdichtung zwischen Fliesen, zwischen Fliesen und Metall, Fliesen und Kunststoff). Bei Unterwasserfugen ist Grundierung zu verwenden
Alle Oberflächen der Fuge müssen vollständig sauber und trocken sein. Poröse Fugenflanken müssen mit der entsprechenden Grundierung Würth Silikon-Primer vorbehandelt werden. Nicht die Größe der Fuge verändern. Eine Haftung an drei Seiten vermeiden. Das Dichtmittel in großzügigen Mengen auftragen, ohne dass sich bei der Fugenfüllung Luft in das Produkt mischt. Binnen 5 Minuten nach der Auftragung mit dem speziellen Glättungsmittel und einem Spachtel glatt streichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!