Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikon für Glas
Essigvernetzendes Silikondichtungsmittel, spezifisch für Anwendungen auf Glas
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit und ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Witterungseinflüsse
- Gute Haftung auf den meisten nichtporösen Oberflächen, hervorragende Haftung auf Glas, Porzellan, glasierter Keramik und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Hervorragende Haftung auch ohne Voranstrich
Wichtige Hinweise
Das Produkt eignet sich nicht für strukturelle Verklebungen, z. B. strukturelle Fassaden (Strukturverglasung). Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Anstrichfarben und anderer Beschichtungen empfehlen wir eine Kompatibilitätsprüfung, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Materialien ist es immer notwendig, Vorabtests durchzuführen. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP
Einschränkungen bei der Verwendung
Nicht geeignet für Oberflächen wie Marmor, Granit, Quarzit, Beton, Faserzement und Mörtel. Essigsäure, die bei der Vernetzung von Silikon abgegeben wird, kann unbehandelte Metalloberflächen korrodieren! Nicht
geeignet für den Bau von Aquarien
Kann nicht überlackiert werden und eignet sich nicht zur Abdichtung unter Wasser. Während der Aushärtung gibt das Dichtmittel eine geringe Menge Essigsäure ab, die Augen und Schleimhäute reizen kann. Die Arbeitsumgebung gut belüften. Bei versehentlichem
Augenkontakt mit reichlich Wasser abspülen und Arzt konsultieren
Auch wenn die technischen Beratungen auf unseren Erfahrungen beruhen und befolgt werden sollten, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Produkt konform mit UNI EN ISO 11600
DOP EN 15651 - Teil 1-2
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Empfohlen für Innen- und Außenbereiche
Abdichtung von Glaselementen in verschiedenen Glasanwendungen: Fenster, Buntglas, Glaskleber, Formglas, Kunstgegenstände, Badezimmerzubehör usw.
Empfohlen für die Abdichtung zwischen Glas und Rahmen sowie zwischen Glas und Glas
Alle Oberflächen der Fuge müssen vollständig sauber und trocken sein. Poröse Fugenflanken müssen mit der entsprechenden Grundierung Würth Silikon-Primer vorbehandelt werden. Nicht die Größe der Fuge verändern. Eine Haftung an drei Seiten vermeiden. Das Dichtmittel auftragen, ohne dass sich bei der Fugenfüllung Luft in das Produkt mischt. Binnen 5 Minuten nach der Auftragung mit dem speziellen Glättungsmittel von Würth und einem Spachtel glattstreichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!