Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hitzebeständiges Silikon
Silikondichtstoff mit Acetatvernetzung, insbesondere für hohe Temperaturen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit und temporäre Beständigkeit gegen Öle und Kraftstoffe
Hochelastisches Modul mit dauerhafter Elastizität
Bewahrt seine Elastizität bei einer Wärmebelastung von bis zu 250 °C
Hohe Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
- Beständig bei vorübergehendem Kontakt mit Chemikalien wie Ölen und Kraftstoffen
- Empfohlen für Arbeiten an Motorteilen
- Die Eigenschaften des Silikons bleiben unverändert und gewährleisten stets eine gute Abdichtung
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen
Wichtige Informationen
Das Produkt ist nicht für strukturelle Verklebungen wie strukturelle Fassaden (Strukturverglasung) geeignet. Angesichts der Vielzahl von Farben und anderen Beschichtungen empfehlen wir Kompatibilitätstests, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Angesichts der großen Vielfalt an verwendeten Materialien sind Vorabprüfungen unverzichtbar. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP
Nutzungsbeschränkungen
- Für Anwendungen auf Aluminium (unbehandelt, eloxiert und pulverbeschichtet), Chrom oder porösen Oberflächen sollten Sie einen Voranstrich verwenden
- Es ist nicht zum Abdichten des Zylinderkopfes oder von Elementen geeignet, die ständig mit Kraftstoffen in Berührung kommen
- Es ist nicht für den Einsatz auf Oberflächen wie Marmor, Granit, Quarzit, Beton, Asbestzement und Mörtel geeignet
- Essigsäure, die während der Vernetzung aus dem Silikon austritt, kann zur Korrosion unbehandelter Metalloberflächen führen
Kann nicht überstrichen werden. Beim Aushärten gibt das Dichtmittel eine kleine Menge Essigsäure ab, die die Augen und Schleimhäute reizen kann. Die Arbeitsumgebung gut lüften. Wenn es zu unbeabsichtigtem Augenkontakt kommt, gründlich mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Abdichtung von Dehnungsfugen und Armaturen, die in Kontakt mit oder in der Nähe von Oberflächen sind, die besonders hohe Temperaturen erreichen
Hervorragende Haftung auf Metall und Glas
Geeignet für den industriellen Einsatz
Zur Abdichtung von dauerbelasteten Verbindungen im Bereich des Maschinenbaus und der Heiztechnik (z. B. Kessel, Wärmetauscher, Flansche, Zylinderköpfe, Öfen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Kamine usw.)
Alle Oberflächen der Fuge müssen vollständig sauber und trocken sein. Poröse Fugenflanken müssen mit der entsprechenden Grundierung Würth Silikon-Primer vorbehandelt werden. Nicht die Größe der Fuge verändern. Eine Haftung an drei Seiten vermeiden. Das Dichtmittel auftragen, ohne dass sich bei der Fugenfüllung Luft in das Produkt mischt. Binnen 5 Minuten nach der Auftragung mit dem speziellen Glättungsmittel von Würth und einem Spachtel glattstreichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!