Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acetatsilikon
Hochleistungs-Silikondichtstoff mit Acetat-Quervernetzung und langlebiger Elastizität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gute Haftung auf den meisten nichtporösen Oberflächen, ausgezeichnete Haftung auf Glas, Porzellan, glasierter Keramik und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen, einheitlich und dauerhafte Elastizität. Hervorragende Haftung, auch ohne Grundierung. Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Alterung und sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Witterung
Nicht lackierbar. Beim Aushärten gibt der Dichtstoff eine kleine Menge Essigsäure aus, die zur Reizung von Augen und Schleimhäuten führen kann. Die Arbeitsumgebung gut lüften. Bei einem versehentlichen Kontakt mit den Augen mit viel Wasser auswaschen und Arzt aufsuchen
Größe der Fuge
Die Breite der Fuge ist sehr wichtig und muss auf der Größe des abzudichtenden Gegenstands so angebracht werden, dass der Dichtstoff nachgibt, ohne dass es zu Lücken und Rissen kommt (maximale Betriebsdehnung)
Wichtige Information
Das Produkt ist nicht für strukturelle Verklebung geeignet, z. B. Strukturfassaden (Strukturverglasung). Angesichts der Vielzahl von Anstrichfarben und anderen Beschichtungen empfehlen wir Kompatibilitätstests, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Angesichts der großen Vielfalt an verwendeten Materialien ist es immer notwendig, vorläufige Prüfungen durchzuführen. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall für die persönliche Prüfung unserer Produkte verantwortlich, um deren Eignung für den geplanten Einsatz sicherzustellen
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Konformitätserklärung gemäß EN 15651 – Teil 2
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die Aushärtegeschwindigkeit erleichtert die Versiegelung von Glasbauteilen in verschiedenen Glasanwendungen: Fenster, Verglasungen, Glasbausteine, Profilglas, Kunstgegenstände, Badezimmerzubehör. Zum Abdichten von Luken und Decksausrüstung auf Booten, Wohnwagen und Wohnmobilen geeignet. Kann auch für elektrische Haushaltsgeräte verwendet werden. Ist nicht mit alkalischen oder porösen Oberflächen wie Marmor, Beton, Faserzement oder Mörtel kompatibel
Alle Oberflächen der Fuge müssen vollständig sauber und trocken sein. Die Seiten von porösen Fugen sollten mit der entsprechenden Grundierung für Silikon von Würth vorbehandelt werden. Beachten Sie die Größe der Fuge. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden. Extrudieren Sie den Dichtstoff in großzügigen Mengen, ohne während dem Füllen der Fuge Luft einzuführen. Glätten Sie die Fuge innerhalb von 5 Minuten nach dem Auftragen mit dem Spezial-Glättmittel und einem Spachtel.
Beschränkungen für die Verwendung
Das Produkt ist für Oberflächen wie Marmor, Granit, Quarzit, Beton, Faserzement und Mörtel nicht geeignet. Durch Silikon emittierte Essigsäure kann zu Korrosion von unbehandelten metallischen Oberflächen führen. Nicht geeignet für den Bau von Aquarien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!