Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neutrales Silikon für Abdeck-Arbeiten
Silikondichtstoff mit neutraler Aushärtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verwendung auf Metalloberflächen, kann bei Schlosserei- und Abdeck-Arbeiten verwendet werden und sorgt für dauerhafte Elastizität. Gibt beim Aushärten keine unangenehmen Gerüche ab. Keine Auswirkungen auf Metalloberflächen oder Lackierungen. Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Alterung und sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Witterung. Die technischen Eigenschaften des Silikons bleiben auch bei Temperaturänderungen, Regen, Schnee usw. unverändert.
Kann nicht überlackiert werden und eignet sich nicht zur Abdichtung unter Wasser
Wichtig zu wissen:
Das Produkt ist nicht für strukturelle Verklebungen wie strukturelle Fassaden (Strukturverglasung) geeignet. Angesichts der Vielzahl von Farben und anderen Beschichtungen empfehlen wir Kompatibilitätstests, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Angesichts der großen Vielfalt an verwendeten Materialien sind Vorabprüfungen unverzichtbar. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP.
Die erteilten technischen Ratschläge erfolgen auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte betrachtet werden, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Besonders für Abdeck-Arbeiten geeignet. Gute Haftung auf verzinktem Stahl und vorlackiertem Eisen, Aluminium, Zinn, Blei, Bronze, Kupfer, Messing usw., für poröse und nichtporöse Materialien
Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Oberfläche. Tragen Sie an der Überlappung der Bleche einen ca. 1 cm breiten Dichtmittelwulst auf. Legen Sie die Bleche übereinander und drücken Sie sie zusammen. Tragen Sie einen weiteren Dichtmittelwulst entlang der Fuge auf und glätten Sie ihn mit einem Spachtel und dem entsprechenden Würth Glättungsmittel. Bohren Sie das Blech auf und setzen Sie die Nieten ein. Tragen Sie das Dichtmittel auf die Nieten auf und glätten Sie es mit einem Spachtel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!