Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikon FOOD & AQUARIUM
Silikondichtstoff mit Essigsäure-Vernetzung, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln und den Aquarienbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ungiftig, zertifiziert vom Istituto Giordano S.p.a., Prüfbericht Nr. 118601, für den Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Die spezielle Formel gibt keine Stoffe ab, die für Wasserorganismen schädlich sind. Hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen, einheitliche und dauerhafte Langzeit-Elastizität. Außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit und hervorragende UV-Beständigkeit
Nicht lackierbar. Die Essigsäure, die während der Vernetzung von Silikon entsteht, kann unbehandelte Metallflächen angreifen. Zur Verwendung auf Aluminium (roh und pulverbeschichtet), verchromten Oberflächen, Hart-PVC und Holz (roh und lackiert). Spezialgrundierung für Silikone verwenden. Silikon nicht für den Bau von Aquarien verwenden, deren Abmessungen die angegebenen Abmessungen überschreiten.
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Leistungserklärung (DOP) entspricht EN 15651-2
Geeignet für innen und außen. Hervorragende Haftung auf zahlreichen Oberflächen: kann auf Glas, Kacheln und glasierten Fliesen, Metall, eloxiertem Aluminium, Edelstahl und verzinktem Stahl verwendet werden
Zur Fugenverbindung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wie z. B. Theken, Kühlräume, Silos, Container, Rohre und Milch-, Wein-, Biertanks usw.
Alle Oberflächen der Fuge müssen vollständig sauber und trocken sein. Poröse Fugenflanken müssen mit der entsprechenden Grundierung Würth Silikon-Primer vorbehandelt werden. Nicht die Größe der Fuge verändern. Eine Haftung an drei Seiten vermeiden. Zur Fugenfüllung das Dichtmittel ohne Lufteinschlüsse ausdrücken. Innerhalb von 5 Minuten nach der Anwendung das Würth Glättungsmittel mit dem entsprechenden Spachtel auftragen.
Einschränkungen für den Gebrauch
Geeignet für den Aquariumbau und zum Abdichten und Kleben von Glasaquarien (max. Breite 200 cm und max. Höhe 60 cm.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!