Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster-/Türsensor
Sensor zur Erkennung einer Tür- oder Fensteröffnung, kann über Apps und Sprachassistenten ferngesteuert werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee
- Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz
- Sendeleistung: ≤ 15 dBm
- Kommunikationsreichweite: 100 m (offenes Feld)
- Betriebsspannung: 3 V DC (CR2032)
- Alarmabstand: ≥ 20 mm
- Anzeige für niedrigen Akkustand: 2,6 V ± 0,2 V
- Standby-Strom: ≤ 10 uA
- Betriebsstrom: ≤ 30 mA
- Batteriestandzeit: 1 Jahr (20 Mal pro Tag)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!