Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart-Relais
Smart-Relais mit Eingängen und Ausgängen in drei Versionen. Bei der ersten Version handelt es sich um Ausgänge mit 10 A zur Regelung von Leuchten oder allgemeinen Lasten. Die zweite Version verfügt über Ausgänge mit 16 A und potenzialfreiem Kontakt zur Regelung von Leuchten oder allgemeinen Lasten. Die dritte Version dient der Steuerung von Aufroll-/Öffnungs- und Abroll-/Schließkanten bei Rollläden und Automatisierungssystemen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezifizierungscode 9501020079:
- Relais mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen
- Ausgangsleistung: max. 2 x 2.300 W, 2 x 250 W für LED-Leuchtmittel
- Ausgangstyp: monostabil
- Nennstrom: 2 x 10 A
- Kommunikationsprotokoll: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Spezifizierungscode 9501022157:
- Relais mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen mit potenzialfreiem Kontakt
- Ausgangstyp: monostabil
- Nennstrom: 2 x 16 A
- Kommunikationsprotokoll: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Spezifizierungscode 9501020080:
- Relais mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen für Rollläden und Automatisierungssysteme
- Nennstrom: 5 A
- Kommunikationsprotokoll: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Kann über App gesteuert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!