Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sockelhöhenversteller Typ U
Zum Einbohren in Korpusseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Höhenversteller aus Zinkdruckguss, Gleiter aus Polyamid
- Tragkraft 300 kg/Stück
- 12 mm Durchmesser für Wandstärken ab 16 mm
Höhenverstellung bis 18 bzw. 25 mm mit Innensechskantschlüssel SW 4
- Unter Last bis zu 150 kg/Stück
- Auch mit Akkuschrauber möglich, einfache und leichte Verstellung, Zeitersparnis
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!