Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2 - 1
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2 - 2
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2 - 3
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2

Für Stahlunterkonstruktionen vorkonfektioniert, speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung



Mit Innensechskant 5 mm



Vorkonfektioniert mit:


  • 1x Sechskantmutter DIN 934

  • 1x Sicherungsmutter DIN 985

  • 1x Dichtscheibe Ø 19 mm

  • 2x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598

Hinweis
  • Der Vorbohrdurchmesser ist dabei unbedingt zu beachten

  • Abhängig von den statischen Belastungen sind Solar befestiger WSF in Kombination mit Kalotten zu verwenden. Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt

  • Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF ein geschraubt ist, und Oberkante Profiltafel
Anwendungsgebiet
Verarbeitungshinweise
Dicke der StahlunterkonstruktionVorbohr-Ø
1,5–5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598