Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Spezial-Schmierstoff

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezial-Schmierstoff

Speziell entwickelt für die Hochleistungsschmierung von Lastkraftwagen und Gabelstaplern bei Wartungsarbeiten. Langfristiger Schutz gegen Korrosion.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsatzgebiete: Geeignet für die Schmierung von Gabelstapler, Ketten, Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Lenkstangenköpfen, Gleitschienen, Kettenrädern, Zahnstangen, offenen Zahnrädern, etc.


Eigenschaften:
  • Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl mit haftaktiven Eigenschaften, welches Abschleudern des Schmierstoffs bei drehenden und rotierenden Teilen verhindert.

  • Sehr hohe Kriechfähigkeit. Bietet einen Langzeitschutz gegen Korrosion.

  • Aussergewöhnlich reissfester Schmierfilm mit hervorragender Geräusch- und Vibrationsdämpfung.

  • O-und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen.

  • Spritz- und salzwasserbeständig, sowie gegen schwache Säuren und Laugen.

  • Farbe: gelblich.
Hinweis

Temperaturbeständig von – 25°C bis 180°C, kurzfristig 200°C.