Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühprimer
Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbesserung der Klebekraft
- Erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung durch Bildung eines tragfähigen Films auf der Oberfläche
- Raue und poröse Untergründe werden verfestigt
Einfaches Aufbringen durch Aufsprühen
- Schnelle Verarbeitung
- Sprühkopf kann für horizontales oder vertikales Sprühen verdreht werden
Ablüftzeit:
- Bei +5°C - ca. 20 min
- Bei 0°C - ca. 30 min
- Bei -5°C - ca. 40 min
Nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien ist zu prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die Vorbehandlung des Untergrunds bei der Verarbeitung von Würth Butyl- und Bitumenbändern sowie Fensterdichtbändern mit Butylstreifen. Auch geeignet für Eurasol Thermo HT. Auf porösen und saugenden Untergründen wie Beton, Gips, Holz, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Zementstein etc. ist das Primern für die optimale Haftung notwendig.
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Farbreste, Imprägniermittel sowie Beton- und Zementschleier entfernen.
Angrenzende Flächen und Fußboden abdecken. Gleichmäßig auf den Untergrund aufsprühen, bei starkem Einziehen in die Oberfläche Vorgang wiederholen. Die eingesprühte Fläche vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Spraykopf bei Pausen mit Würth PU-Reiniger säubern. Nach der vorgegebenen Ablüftzeit kann das Band montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!