Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edelstahlablagerung AISI 308 (19/9) mit einem maximalen Kohlenstoffgehalt von 0,04 %
- Schweißnähte müssen anschließend behandelt werden.
Klassifikation:
- AWS A 5.4: E308L-17
- EN ISO 3581-A: E 19 9 L R
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit: 550-600 N/mm2
- Streckgrenze: 430 N/mm2
- A5-Längenänderung: > 35 %
- Schrumpfung: ≈ 55 %
- Charpy-Schlagzähigkeit bei +20 °C: ≥ 55 J
- Härte: ≈ 210 HB
Zum Schweißen von INOX-Stahl der Typen AISI 301, 302, 304 L, 308, 321 und 347
Zur Verwendung bei Gleichstrom mit Anschluss des Pluspols (+) an der Zange oder bei Wechselstrom mit einer Leerlaufspannung von mind. 50 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!