Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Elektrode für INOX-Stahl A2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektrode für INOX-Stahl A2

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Edelstahlablagerung AISI 308 (19/9) mit einem maximalen Kohlenstoffgehalt von 0,04 %

  • Schweißnähte müssen anschließend behandelt werden.
Hinweis

Klassifikation:


  • AWS A 5.4: E308L-17

  • EN ISO 3581-A: E 19 9 L R


Mechanische Eigenschaften:


  • Zugfestigkeit: 550-600 N/mm2

  • Streckgrenze: 430 N/mm2

  • A5-Längenänderung: > 35 %

  • Schrumpfung: ≈ 55 %

  • Charpy-Schlagzähigkeit bei +20 °C: ≥ 55 J

  • Härte: ≈ 210 HB