Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrode Rutil spezial
Rutil-Universalelektrode zum Schweißen in allen Positionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gelbe Spitzen
- Einfach zu handhabende Universalelektrode zum Schweißen in allen Positionen
- Problemloses Entfernen von Schlacke und minimale Spritzer
- Hervorragendes Erscheinungsbild der Schweißnähte
Klassifikationen:
- AWS A5.1 E 6013
- UNI 5132 UND 44L2RC12R09
- ISO 2560 UND 432R12
- DIN 1913 UND 4322R(C)3
- FS-KLASSE 2A
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit 470-520 N/mm²
- Streckgrenze 400-450 N/mm²
- Dehnung 5 x d 24-26 %
- Kerbschlagzähigkeit 20 ≥ 60 J
Zum Schweißen von Blechen mit geringer oder mittlerer Stärke. Besonders geeignet für verschiedene Typen von Systemverbindern
Zur Verwendung bei Wechselstrom mit Anschluss des Minuspols (-) an der Zange oder bei Wechselstrom mit einer Leerlaufspannung von mind. 45 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!