Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für geschweißte Strukturen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind
- Ablagerung von Metall hoher mechanischer und röntgendichter Qualität
- Gewährleistet ein hohes Maß an Schutz vor Rissen (selbst auf Stählen mit geringer Schweißbarkeit), bessere Beständigkeit gegen Kohle oder Mangan und niedriglegierte Stähle
- Leichte Handhabung in allen Positionen
- Schmiedbare Nähte
Klassifikation:
- AWS A5.1 E 7018
- EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit 500 bis 640 MPa
- Streckgrenze ≥420 MPa
- Dehnung A5d ≥20%
- Belastbarkeit bei -40 °C Kv ≥47 J
Für Schiffbau und Luftfahrt, Brücken, Brennöfen, Tanks, Druckkessel, Druckrohrleitungen usw. Für sehr schwer zugängliche Strukturen und Strukturen mit großer Stärke. Ausgezeichnete Ergebnisse beim Schweißen von Balken für armierten Beton, Überlappungen und doppelte Verbindungen
Zur Verwendung bei Gleichstrom mit Anschluss des Pluspols (+) an der Zange oder bei Wechselstrom mit einem sehr kurzen Lichtbogen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!