Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Klassifikation:
AWS A 5.3: E4043
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit: 120 N/mm2
- A5-Längenänderung: > 15 %
Zum Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen. Besonders geeignet für reines Aluminium bei Konstruktionen, die Korrosion ausgesetzt sind (z. B. Kraftstofftanks, Behälter für Milch, Wein, Chemikalien usw.)
Zur Verwendung bei Gleichstrom mit Anschluss des Pluspols (+) an der Zange. Zum Schweißen von Stärken mit mehr als 3 mm die Elektroden auf 200–300 °C vorheizen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!