Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 1
Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberflächenschutzschicht



Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI



Inhalt: 1402 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm

  • Je 1 Bit AW20 / AW25