Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment
1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf mit Bund, Kreuzschlitz H, Stahl Verzinkt, Delta seal schwarz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 1500 Teile
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!