Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 1
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 2
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet

Zur leichten und schnellen Befestigung von Gipspkartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Für Magazinschrauber mit Vorsatz

  • Trompetenkopf

  • Doppelgängig

  • Phosphatiert (Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während der Bauphase und des Transportes)

Zulassung gemäß EN 14566:2008