Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Set enthält:
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M14-1/4 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M16-5/16 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M18-5/16 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M18-3/8 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M22-3/8 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M14-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M16-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M18-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M18-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M22-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M14-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M16-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M18-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkelstück mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M18-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkelstück mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M22-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M18-1/4 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M20-5/16 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M20-3/8 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M24-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M18-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M20-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M20-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M24-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M18-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M20-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M20-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M24-1/2 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/4-1/4 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/4-5/16 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 3/8-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/2-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/2-1/2 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/4-1/4 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/4-5/16 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 3/8-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/2-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/2-1/2 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/4-1/4 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/4-5/16 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 3/8-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/2-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/2-1/2 Zoll 10 Stück
- 2SN Presshülse 1/4 Zoll 60 Stück
- 2SN Presshülse 5/16 Zoll 60 Stück
- 2SN Presshülse 3/8 Zoll 60 Stück
- 2SN Presshülse 1/2 Zoll 60 Stück
- TWO 2SN Rohr 1/4 Zoll 25 m
- TWO 2SN Rohr 5/16 Zoll 25 m
- TWO 2SN Rohr 3/8 Zoll 25 m
- TWO 2SN Rohr 1/2 Zoll 25 m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!