Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KLIMAKLAMP Basic Starter-Set
Mit dem KLIMAKLAMP Set können Klimaanlagenschläuche repariert werden, ohne dass das Originalersatzteil benötigt wird. Dank der Schläuche und Anschlüsse in verschiedenen Größen kann die Anlage jedes Fahrzeugs in wenigen Minuten repariert werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt des Sets
Handwerkzeuge:
- Rohrabschneider
- Entgrater für starre Rohre
- Standard-Klemmzange
- Gummischlauch-Abschneider
- Service-Ersatzteile-Set (Schellen)
Schläuche und Fittings:
- Gummischlauch 06 (1 m)
- Gummischlauch 08 (1 m)
- Gummischlauch 10 (1 m)
- Gummischlauch 12 (1 m)
- KlimaKlamp® Fitting gerade 06
- KlimaKlamp® Fitting gerade 08
- KlimaKlamp® Fitting gerade 10
- KlimaKlamp® Fitting gerade 12
- KlimaKlamp® 45°-Fitting - 08
- KlimaKlamp® 45°-Fitting - 10
- KlimaKlamp® 45°-Fitting - 12
- KlimaKlamp® 90°-Fitting - 08
- KlimaKlamp® 90°-Fitting - 10
- KlimaKlamp® 90°-Fitting - 12
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!