Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starthilfespray Start-Rapid
Die schnelle Motor-Starthilfe für den batterieschonenden Kaltstart mit bewährter Wirkstoffkombination
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hilft schnell und zuverlässig bei Startproblemen insbesondere bei kalter und feuchter Witterung
- Für alle 2- und 4-Takt-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Katalysator
Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Sollte der Motor nach dem 2–3 mal nicht anspringen, bitte Motor auf Funktionstüchtigkeit überprüfen!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Starterleichterung aller möglichen Verbrennungsmotoren (2- und 4-Takt-Motoren) von Motorrädern, Booten, Notstromaggregaten, Rasenmähern, motorgetriebenen Pumpen, Kettensägen, Baumaschinen, etc. verwendet werden. Auch geeignet für Verbrennungsmotoren von Flug-, Schiffs- und Fahrzeugmodellen.
Während des Startvorgangs Start-Rapid kurz (max. 1–2 Sekunden) in den Ansaugstutzen des Luftfilters sprühen = Problemloser Sofortstart
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!