Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stativ GWD 5/8 Zoll
Hochwertiges Aluminium-Kurbel-Stativ für den Innen- und Aussenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
- Arbeitsbereich bei 1m Spitzenabstand: 91-257 cm
- Transportlänge: 114 cm
- Millimetergenaues und bequemes Anfahren der Arbeitshöhe mit der Kurbel
- Alle Kunststoffteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Schnelles Voreinstellen des Statives auf der Baustelle
- Mit Horizontallibelle
Kurbelhub / Verlängerung: 35 cm / 66 cm
Integriertes Verlängerungsrohr zum Erweitern der Anwendungshöhe
Sehr gute Standfestigkeit
Auf feuchten Untergründen durch Bodendorne mit Eintrittzapfen
Auf glatten Oberflächen, Schutz vor Zerkratzen hochwertiger Fußböden durch integrierte Schutzkappen zum Überziehen über die Bodendorne
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!