Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment - 1
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment - 2
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment

Mit staubgeschützer Knarre, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sehr umfangreiches, 59-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel und Bits für fast jede Schraube


  • Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm, zwei Verlängerungen, eine Winkelverlängerung sowie einen Adapter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits und einen flexiblen Adapter

  • Das 1/2 Zoll-Sortiment umfasst 19 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm, zwei Verlängerungen und eine Winkelverlängerung

  • Die 15 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant (Inbus) und TX

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben mit 1/4 Zoll- und 1/2 Zoll-Werkzeugen


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Kardangelenke sind gebremst und fixiert den Winkel in der vorgegebenen Stellung


Staubgeschützte Umschaltknarre für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen - prämiert mit dem Red Dot-Design Award


  • Die schlanken Knarren haben einen gekröpften Kopf für mehr Freiraum

  • Die Mechanik mit den 72 Zähnen ist 2-fach gegen Verschmutzungen geschützt (Schutzart IP 5X) und wartungsfrei dauerhaft geschmiert

  • Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig

  • Die Umschaltknarren haben einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem ergonomisch optimierten Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: beim Anziehen ist es möglich, auf den Kopf der Knarre zu drücken, ohne dabei versehentlich umzuschalten

  • Eine besonders kraftvolle Einhandbedienung möglich


Robuster Schraubendreher


  • Der praktische 1/4-Zoll-Schraubendreher hat eine durchgehende Klinge und einen ergonomischen Kunststoffgriff.


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung