Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 2-teilig für Kühlmittelbehälter Audi e-tron
Zur De- und Montage des Kühlmittelausgleichsbehälters am hinteren Achsantrieb bei Audi e-tron
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schonender Einsatz da aus nichtleitendem Nylon-Verbundwerkstoff gefertigt
Gemäß OEM-Serviceanweisung alle 32.000 km
- Für Ausgleichsbehälter OEM 0EF901257C
- Schlüssel-Profil: 12 Nuten x ∅ 60 mm
- Zu verwenden wie OEM T40409
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!