Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinschlagreparatur System
Steinschlagreparatur System für eine schnelle, einfache und hochwertige Reparatur von Steinschlägen in Windschutzscheiben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ein leistungsstarkes Steinschlag Reparatursystem zur schnellen und einfachen Reparatur von Steinschlägen in Windschutzscheiben. Selbst ungeübte Anwender erzielen mithilfe der Reparaturbox und intuitiver Menuführung exzellente Reparaturergebnisse.
Das System besteht aus drei ORSY Systemkoffern
- 1. ORSY Systemkoffer - Manuelles System - Art. 5964 089 390
Vollumfängliches Steinschlag Reparatursystem für die Reparatur mittels Handpumpe oder Schraubinjektor.
- 2. ORSY Systemkoffer – Automatisches Reparaturbox – Art. 5964 089 392
Die automatische Reparaturbox ermöglicht selbst ungeübten Anwendern gleichbleibende exzellente Reparaturergebnisse. Sie wird mit dem mit Reparaturharz befüllten Injektor verbunden und repariert den Steinschlag vollautomatisch. Der Abschluss der Reparatur wird durch einen Signalton mitgeteilt.
Während des automatischen Reparaturvorgangs kann sich der Anwender anderen Tätigkeiten widmen, was den Zeitaufwand am Fahrzeug auf ein Minimum reduziert.
- 3. ORSY-Systemkoffer – Ergänzungs-Set – Art. 5964 089 391
Das Ergänzungsset beinhaltet alle Komponenten die benötigt werden um mit der automatischen Reparaturbox einen Steinschlag zu reparieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!