Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitale Stromzange PD7 600A AC/DC
Kompaktes Digital-Amperemeter zur Messung von Gleich- und Wechselstrom und -spannung. Zum Messen des Widerstands, zum Testen von Dioden und für Durchgangsprüfungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Taste SELECT
Zum Umschalten zwischen Ohm, Durchgang, Wechsel-/Gleichstrom und Hintergrundbeleuchtung
Taste HOLD
Zum Speichern des letzten Messwerts
Taste REC
Zum Aktivieren des Aufzeichnungsmodus für die Maximal- und Minimalwerte
Ausstattung:
Stromzange, Hülsen, Bedienungsanleitung, schwarze Polyestertasche und AAA-Batterien (2 Stück)
Bearbeitungsverfahren
TRMS - Tatsächlicher Effektivwert
Durchgangsprüfung
Optische und akustische Warnung von 30 Ω bis 300 Ω
Persönliche Schutzausrüstung gemäß den Spezifikationen für die Messkategorie tragen
Entspricht folgenden Vorschriften: CEI/EN 61010-1, CEI/EN 61010-31, CEI/EN 61010-2-032 und CEI/EN 61326-1
Elektrische Systeme, Schaltschrankbau und elektronische Systeme im Allgemeinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!