Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Brandschutzfüllstein

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzfüllstein

Zur brandschutztechnischen Abschottung von Öffnungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Intumeszierender Brandschutzstein auf Polyurethanbasis. Ein einfaches Abschottungssystem aus gebrauchsfertigen Formteilen. Für Bauteilöffnungen bis 600 x 1000 mm in der Wand. An der Decke sind verschiedene Größen möglich, z.B. 600x1000 mm.


  • Feuerwiderstandklasse bis EI 120

  • Schnelle Montage

  • Einfach und kostengünstig

  • Staub-, halogen- und lösemittelfrei

  • Gute Luftschalldämmungswerte

  • Stahlkabeltrassen oder Stahlleiter können durch die Abschottung durchgeführt werden

  • Nachträglicher Einbau und Rückbau jederzeit möglich
Hinweis

Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die Würth ETA 18/0804 und die Montageanleitung zu beachten.

Europäische Technische Bewertung ETA 18/0804.