Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
System-Koffer 8.4.2
System-Koffer 8.4.2 - 1
System-Koffer 8.4.2 - 2
System-Koffer 8.4.2 - 3
System-Koffer 8.4.2 - 4
System-Koffer 8.4.2 - 5
System-Koffer 8.4.2 - 6
System-Koffer 8.4.2 - 7
System-Koffer 8.4.2 - 8
System-Koffer 8.4.2 - 9
System-Koffer 8.4.2 - 10
System-Koffer 8.4.2 - 11
System-Koffer 8.4.2 - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Koffer 8.4.2

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Stellt die Verwendung des Koffers in den Systemboxen ORSY®BULL und in der Fahrzeugeinrichtung sicher


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und den sicheren Transport.



Koffer mit vielen Funktionselementen


  • Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierter Griff

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Der robuste Griff kann bis zu 60 kg belastet werden


Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018