Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig - 1
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig - 2
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig - 3
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig - 4
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig - 5
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig - 6
T-Griff 2K TX Satz 6-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Griff 2K TX Satz 6-teilig

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Durch die optimale Anpassung an die Hand werden Ermüdungen beim Arbeiten verringert

  • Längere Arbeitszeiten sind dadurch gewährleistet


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

  • Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem


Vielseitig anwendbar


  • Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

  • Mit Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion