Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tablarträger Typ A Höhenverstellung über Exzenter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Werkstoff aus verzinktem Stahl somit stabil und korrosionsgeschützt
- Justierbar bis 6 mm bei fast vollständig aufgeschobenem Tablar
- Tablarträger mit Rändel und SW 10
- Sicherer Sitz im Bohrloch und leichte Montage
- Geeignet ab Materialstärke 22 mm
- Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!