Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER
Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER - 1
Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER - 2
Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Die Schnellkupplungen der Baureihe NVX sind äußerst vielseitig und mit allen Herstellermodellen kompatibel, mit Ausnahme der 1/2 Zoll großen Ausführung, die gemäß ISO 7241-A austauschbar ist. Sie sind äußerst energieeffizient mit geringem Lastverlust und hoher Durchflussrate dank ihrer durchflussoptimierten Bauweise. Ihre hochwertigen verzinkten Oberflächen machen sie besonders korrosionsbeständig
Betriebs-
temperatur
Oberflächen-
behandlung
Ventil-
typ
Anschluss/
Trennung
Druck-
anschluss
MaterialAustauschbarkeit
-25 °C bis +125 °CMATE 500 (CRlll)TellerventilHülsenrückzugNicht zulässigStahl• FASTER - NV
• Stucchi - IR-V
• DNP - PDV1/PDS
• Parker - 4000
Anwendungsgebiet