Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Terrassenbaustütze für niedere Aufbauhöhen
Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Niedere Aufbauhöhen realisierbar. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.
Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm
- Große Auflage, bessere Lastverteilung
- Stabiler Stand
Verstellbare Höhe
- Stufenlos einstellbar 18 - 28 mm
- Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)
Material
- Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien
- Temperaturen: -30°C bis +90°C
- Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm
- Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.
Mengenbedarf
Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt
In Verbindung mit Neigungsausgleicher Art.-Nr. 0907 777 1 sind Höhen von 32-42mm ausgleichbar
Bodenträger für Außenterrassen
- Poolumrandung
- Dachterrassen
- Balkone und Innenhöfe
- Gehwege
- Wasserspiele
- Unterleuchtete Beläge
Geeignet für: Holz, Stein, Keramik, Verbundmaterial, Metall, Glasfaser etc.
Steht auf allen stabilen Unterböden, einschließlich Dämmungsmaterialien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!