Universell einsetzbar
- Für sichtbare Befestigungen mit Schrauben
- Sowie für nicht sichtbare Befestigungen bei seitlich genuteten Dielen mittels Distanzabstandshalter
- Aufclipsbar auf Würth-Terrassenbaustützen mittels Clip-Auflage
- Befestigung der Deckdielen mit ASSYplus Terrassenschrauben
Spezielle Form
- Vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und Schwindbewegungen der Terrassendielen
Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- Alle 50 cm Wasserablaufbohrung mit Durchmesser 8 mm
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
Einfache und zeitsparende Montage
- Max. Nutzlast/Traglast des Profils bis 5 kN/m² (Nutzlasten nach DIN EN 1991-1, Dachterrassen 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m²)
- Bei z. B. einem Achsabstand der Profile untereinander von 500 mm und einem Abstand der Auflagerpunkte untereinander von 750 mm können die Profile mit 2 kN/m² belastet werden (Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/3 Hundertstel nicht überschreiten)
- Tragfähigkeit der Unterkonstruktion beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!