1. Funktion über 120 mm Lötdraht: Schnitte von 0 bis 90° max. 150 mm. Kann als Lötkolben verwendet werden
Vier Funktionen mit Zubehör (optional):
- 2. Funktion: Schlitten für Aussparungen
- 3. Funktion: Schlitten für Blindlöcher
- 4. Funktion: Schlitten für seitliche Aussparungen
- 5. Funktion: Bogensäge für Löcher und vertikale Schnitte
Einsatzbereit in etwa 15/20 Sekunden
Schneidklinge max. 150 mm – Temperatur etwa 500°
120-mm-Schubstange mit Gewinde zum Löten
Automatische Regelung der Klingentemperatur
Thermische Abschaltung bei Überhitzung
Doppelseitige Klammern für Klingen oder Schneiddraht
Kann auch zum Schneiden von Kunststoff verwendet werden, wie z. B.: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PU, PVC, usw.
Messingisolatoren
Kofferinhalt:
- Heißschneider HK200
- Gerade Klinge, 160 mm
- Stütze mit einstellbarer Ausrichtung
- 120 mm Lötdraht
- Sechskantschlüssel zum Verriegeln der Klinge
Nur für Intervallbetrieb geeignet. 30 Sekunden ein, 50 Sekunden aus, um ein Überhitzen zu verhindern
Verschiedene Schnitte, Aussparungen, Bahnen, Durchgangslöcher oder Blindlöcher in an der Wand angeklebte Polystyrolplatten, wie: seitliche Aussparungen, Führungen für Rohre, Blindlöcher für Anker und hochfeste Ankerstäbe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!