Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Festpunkt-Gruppenmischeinheit POSEIDON-BY
Mit Bypass für den Primärkreislauf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entspricht den Energienormen, einschließlich 2015
Schlankes Profil: nur 90 mm! (Karton inkludiert)
Energiesparende Pumpe für hohe Energieeinsparungen
Das Gerät wird vormontiert und vorverdrahtet im Karton geliefert
Hoher Wasserdurchfluss (Pumpeinheit DN20, im Vergleich zu den üblichen DN15-Einheiten)
Standgerät, vormontiert, im Lieferumfang enthalten:
- Förderleitungsverteiler mit Durchflussmessern (0–5 l/min) zur präzisen Wasserdurchflussregelung einzelner Kreisläufe
- Rücklaufverteiler mit blauen Knöpfen für manuelles Schließen und Thermostatventileinsätzen für die Montage elektrothermischer Köpfe (Anschluss M30 x 1,5)
- 2 automatische Entlüftungsventile 1/2 Zoll; 2 Lade-/Ablasshaken, Anschluss M 3/4 Zoll; 2 Thermometer (0-80 °C), mit rückseitigem Anschluss; 2 Stützhalterungen aus verzinktem Stahl
- 3-Wege-Mischventil mit Thermostatkopf (20–70 °C) mit Fernsensor
- Pumpe Grundfos UPM3S 25-60 130, variable Drehzahl, geringer Energieverbrauch, EEI ≤ 0,20
- Sicherheitsthermostat mit fester Kalibrierung (55 °C), vorverdrahtet
- 230-V-Elektrobox, vorverdrahtet mit Pumpe und Sicherheitsthermostat, komplett mit Eingangsstelle für Heizkessel und Eingangsstelle für Umgebungsthermostat
- 2 Absperrkugelhähne, 1-Zoll-Innengewinde/weiblich mit Überwurfmutter
- Box ist höhenverstellbar (über Füße) und tiefenverstellbar (über Langlöcher)
- Justierbarer Bypass (1–3 mW) für Primärkreis
Eurokonus 3/4-Zoll-Gewindeanschluss für Abzweigungen für Einzelkreisläufe
Merkmale der Box:
- Aus feuerverzinktem Stahl mit weißer (RAL 9010) kratzfester Kunststoffbeschichtung an den sichtbaren Teilen
- Putzgewebe auf der Hinter- und Vorderseite sowie Gipsmörtelschutz
Die Pumpe entspricht dem Energieeffizienzindex (EEI) gemäß der europäischen EU-Richtlinie 2009/125/EG vom 1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); außerdem entspricht die Pumpe dem strengeren und spezifischeren Index (EEI ≤ 0,23) der seit 1.8.2015 gilt.
Zur Verteilung von Kreisläufen und Festpunktregelung der Vorlauftemperatur in Fußbodenheizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!