Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Festpunkt-Gruppenmischeinheit POSEIDON
Mischeinheit wird vormontiert und vorverdrahtet in einem schmalen Schrank geliefert (90 mm)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Standgerät, vormontiert, im Lieferumfang enthalten:
- Zulaufverteiler mit Durchflussmessern (0-5 l/min) zur präzisen Einstellung der Wasserdurchflussmenge in einzelnen Kreisläufen
- Rücklaufverteiler mit blauen Knöpfen für manuelles Schließen und Thermostatventileinsätzen für die Montage elektrothermischer Köpfe (Anschluss M30 x 1,5)
- 2 automatische Entlüftungsventile 1/2 Zoll; 2 Lade-/Ablasshaken mit 3/4-Zoll-Anschluss; 2 Thermometer (0-80 °C), mit rückseitigem Anschluss; 2 Stützhalterungen aus verzinktem Stahl
- 3-Wege-Mischventil mit Thermostatkopf (20-70 °C) mit Fernsensor
- Pumpe Grundfos UPM3S 25-60 130, variable Drehzahl, geringer Energieverbrauch, Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20
- Sicherheitsthermostat mit fester Kalibrierung (55 °C), vorverdrahtet
- 230-V-Elektrobox, vorverdrahtet mit Pumpe und Sicherheitsthermostat, komplett mit Eingangsstelle für Heizkessel und Eingangsstelle für Umgebungsthermostat
- 2 Absperrkugelhähne, 1-Zoll-Innengewinde/Innengewinde mit Überwurfmutter
- Schrank ist höhenverstellbar (über Füße) und tiefenverstellbar (über Langlöcher)
Eurokonus 3/4-Zoll-Anschlussgewinde für einzelne Kreisläufe
Hoher Wasserdurchfluss (Pumpeinheit DN20, im Vergleich zu den konventionellen DN15-Einheiten)
Schrank-Merkmale:
- Feuerverzinkter Stahl mit weißer (RAL 9010) kratzfester Kunststoffbeschichtung auf den sichtbaren Teilen
- Putzgewebe auf der Hinter- und Vorderseite sowie Gipsmörtelschutz
Die Pumpe entspricht dem Energieeffizienzindex (EEI), der von der europäischen ErP-Richtlinie 2009/125/EG vom 01/01/2013 (EEI ≤ 0,27) vorgeschrieben ist;
Zur Verteilung von Kreisläufen und Festpunktregelung der Vorlauftemperatur in Fußbodenheizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!