Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Thermostat WLAN TOUCH 4,3 ZOLL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Thermostat WLAN TOUCH 4,3 ZOLL

Intelligenter Thermostat mit 4,3-Zoll-Touchscreen und WLAN-Konnektivität

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • ERP-Klassifizierung: Klasse IV

  • Anzeige: 4,3 Zoll großes Farbdisplay

  • Temperaturfühler: 5-35 °C | +/- 1 °C

  • WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

  • Horizontale Montage an einer Wand oder Obstkiste, drei Module


Es können bis zu sieben separate Programme eingestellt werden, eines für jeden Wochentag



Nicht kompatibel mit Wüdomo, Kosmos und Kore Modulen



Erhältlich in zwei Farben:


  • Schwarz (Code 9501016813)

  • Weiß (Code 9501016814)


Zusätzliche Funktionen:


  • Fernbedienung über App (WLAN)

  • Kompatibel mit den Sprachassistenten Google Home und Amazon Alexa

  • Zur Erkennung geöffneter Fenster

  • Es können bis zu sieben separate Programme eingestellt werden, eines für jeden Wochentag

  • Bis zu vier Zeitbänder pro Tag

  • Kann nur mit Heizung oder Klimaanlage verwendet werden (verfügt nicht über Jahreszeitenwechsel

  • in den Geräteeinstellungen)