Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thermostat WLAN TOUCH 4,3 ZOLL
Intelligenter Thermostat mit 4,3-Zoll-Touchscreen und WLAN-Konnektivität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- ERP-Klassifizierung: Klasse IV
- Anzeige: 4,3 Zoll großes Farbdisplay
- Temperaturfühler: 5-35 °C | +/- 1 °C
- WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Horizontale Montage an einer Wand oder Obstkiste, drei Module
Es können bis zu sieben separate Programme eingestellt werden, eines für jeden Wochentag
Nicht kompatibel mit Wüdomo, Kosmos und Kore Modulen
Erhältlich in zwei Farben:
- Schwarz (Code 9501016813)
- Weiß (Code 9501016814)
Zusätzliche Funktionen:
- Fernbedienung über App (WLAN)
- Kompatibel mit den Sprachassistenten Google Home und Amazon Alexa
- Zur Erkennung geöffneter Fenster
- Es können bis zu sieben separate Programme eingestellt werden, eines für jeden Wochentag
- Bis zu vier Zeitbänder pro Tag
- Kann nur mit Heizung oder Klimaanlage verwendet werden (verfügt nicht über Jahreszeitenwechsel
- in den Geräteeinstellungen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!