Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thermostatkopf SMART
Kopf für Heizkörper, die per App gesteuert werden können
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Absorption: ≤100 mA Standby (≤800 mA max)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: ≤95% nicht kondensierend
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee®
- Funkreichweite: ≥30 m im Freien
- Referenznorm: RoHS
- Temperatursonde: +5 bis +30 °C
- Messintervalle: alle 2 Minuten
- Geräuschschwelle: <35 dB(A)
- Standard-Haltering: M30x1.5
- Passstücke: 3 x Ventile mit RA-, RAV- und RAVL-Anschluss
Achtung: Explosionsgefahr bei Verwendung von falscher Batteriegröße. Gebrauchte Batterien gemäß Anweisungen entsorgen
EU-Konformitätserklärung
Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör (falls vorhanden) sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entsprechen folgenden Vorschriften:
- EMV-Richtlinie
- RED-Richtlinie
- REACH- und RoHS-Richtlinien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!