Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Topfscharnier für Holztüren CONECTA
Für Holztüren mit einer Mindestdicke von 25 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Soft-Close
- Zamak-Topf und -Blatt, bewegliche Teile aus Stahl
- Topftiefe: 22 mm
- Abdeckung für Topfbohrung in weiß für Nickel und aus Titan
- Seitenverstellung: -1 bis +2 mm
- Frontverstellung: -0 bis +3 mm
- Höhenverstellung: ±2,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!